Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Závitová tyč DIN 976-1 (tvar A) se standardním metrickým závitem ISO, pozinkovaná ocel 4.8, modře pasivovaná

DIN 976, ocel 4.8, pozinkovaná, tvar A
ZÁV-DIN976-A-4.8-(A2K)-M8X20

Obj. č. 095898 20
EAN 4049557713663
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
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

20 mm

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

4,8

Povrch

Pozinkovaný

Forma

A

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace